BTB 再生工場フェアライン4 プラスクリップボールペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード25780643 品番158351002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
商品タイプ本体 方式サイドノック式4色 エコマーク認定認定 本体寸法(mm)Φ19.5×142(クリップ部含む) 本体質量(g)15.8 材質(軸)PC再生樹脂 材質(グリップ)エラストマー樹脂 インク色ブラック・レッド・ブルー・グリーン 先端ボール径(mm)0.7 替芯18-0055 材質(クリップ)PC再生樹脂 インク油性 色数4色 グリーン購入法適合 色(軸)クリア エコマーク認定番号18112312 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする