フェアラインBBRB ボールペン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 25781447 品番 160354230
販売期限:2025年12月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

1本で4機能。用途に合わせた使い分けに便利!
0.5mm:手帳や小さいスペースに。0.7mm:日常的な書類やメモに。0.7mmRed/Blue:重要部分などのチェックに。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5、0.7 方式サイドノック式 寸法(mm)Φ20.4×142(クリップ部含む最大径) 質量(g)14.8 シリーズフェアライン 適合品番18-0055 インク色ブラック、レッド、ブルー インク油性 色数3色1体 色(軸)レッド 入数(本)10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする