161029231 ミルコロールボールペン セーラー万年筆 25781849

ミルコロールボールペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25781849 品番161029231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

遊び心を持った大人にカラフルなマルチストライプのボールペンが新登場!
女性のかわいらしさをイメージした白・ピンク・赤の配色と、シックな男性らしさをイメージしたブルーグラデーションの配色の2バージョン。
フランス語の「千」を意味する”Mille(ミル)”と 「色」を意味する”colore(コローレ)”を組み合わせた造語で、語感にも遊びゴコロをプラス。
韻を踏ませて、声に出して読みやすい 『ミルコロール』 と名付けました。
高級感のある回転式採用で、可愛さだけでなく本格的な書き味もお楽しみいただけます。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式回転式 寸法(mm)Φ17×133 質量(g)34.8 適合品番18-0103 インク色ブラック インク油性 色数単色 色(軸)ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする