フェアライン カラークリアボールペン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード25781955 品番165081231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
インク色ブラック 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 色(軸)クリアピンク 寸法(mm)Φ14×142 質量(g)9 シリーズフェアライン インク油性 色数単色 入数(本)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25780485
2024-01-31
用途:
事務作業

ボールペンに名前がなくてもセーラーさんの技術がつまっていて、この価格でこの品質は大満足です。現場の人にもかすれずに書きやすいと好評です。
人が多く買っても買ってもボールペンが足りなくなるという会社さんは一度試してみてください。

対象商品:
25780485
2021-06-07
用途:
伝票やメモ書き
ワーカーズ・コレクティブ・にんじん つつじが丘ブランチ ポポロ 様 (飲食業)

厨房内で油気があるためかすぐに書けなくなるので、リーズナブルな価格はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする