レグラスシャーペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25782479 品番 210350510
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スリムでバランスの良い胴軸。メタリック系でまとめたボディカラー。時計などから着想された金属パーツ。
シルバートリムのスマートな仕上がり。ビジネスからプライベートまで使えるスタンダードな筆記具『レグラス』

商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 芯硬度HB 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 寸法(mm)Φ16×130 方式キャップスライド式 色(本体)ホワイト 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする