セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の シャープペンシル
セーラー万年筆の シャープペンシル本体
プロフェッショナルギア 金シャーペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25782637
品番
211036720
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
本物であることを実感させる書き心地。高級感を醸し出すオリジナリティ高い装飾性。
ステイタスを演出するプロフェッショナルギアにシャープペンシルが登場!
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.7
芯硬度
HB
付属品
総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)
Φ18×138
質量(g)
22.6
方式
キャップスライド式
色(本体)
黒/金
繰り返し・詰め替え
対応