セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 筆ペン
セーラー万年筆の 筆ペン本体
ふでペン ふで和み
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
25782987
品番
273150020
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
1972年にふでペンを独自開発、販売を続けてきたセーラーふでペンシリーズが、より握りやすく、よりモダンなデザインにリニューアル!
インク色
水性カーボンブラック(顔料入り)
商品タイプ
本体
仕様
穂先硬度:やや軟質、穂先タイプ:ややペン風
寸法(mm)
Φ16.5×142(クリップ部含む)
質量(g)
9.8
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
線の太さ
中字
エコマーク認定番号
18 112 309