273152020 ふでペン ふで和み セーラー万年筆 水性カーボンブラック(顔料入り) 25783005

273152020 ふでペン ふで和み セーラー万年筆 25783005 273152020 ふでペン ふで和み セーラー万年筆 25783005

ふでペン ふで和み

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 線の太さ極細 注文コード25783005 品番273152020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は線の太さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

1972年にふでペンを独自開発、販売を続けてきたセーラーふでペンシリーズが、より握りやすく、よりモダンなデザインにリニューアル!

インク色水性カーボンブラック(顔料入り) 商品タイプ本体 仕様穂先硬度:硬質、穂先タイプ:サインペン風 寸法(mm)Φ16.5×142(クリップ部含む) 質量(g)9.8 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 線の太さ極細 エコマーク認定番号18 112 309

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする