セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の マーカー/蛍光ペン
セーラー万年筆の 油性マーカー
油性マーカー ミスタービル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
25783145
品番
290602030
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
4
インク色
レッド
インク
油性顔料
入数
5本
線の太さ
太字