セーラーネオボードマーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 25783267 品番 295480010
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ブラックボード・ホワイトボード・ガラスに描けるボード用マーカー全8色。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。

インク色ホワイト 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)15 質量(g)62.5 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×157 インク水性蛍光顔料 ペン先平芯 線の太さ極太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする