セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 消し具/修正用品
セーラー万年筆の 修正テープ
修正字消しテープ 交換式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
25783407
品番
367386000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
10
寸法(mm)
83×38×18
質量(g)
18.2
タイプ
交換式
商品タイプ
本体(交換式)