BREUJ1010-SET エコユニーク配管パック リビラック 25783888 BREUJ1010-SET エコユニーク配管パック リビラック 25783888 BREUJ1010-SET エコユニーク配管パック リビラック 25783888 BREUJ1010-SET エコユニーク配管パック リビラック 25783888 BREUJ1010-SET エコユニーク配管パック リビラック 25783888 BREUJ1010-SET エコユニーク配管パック リビラック 25783888

エコユニーク配管パック

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25783888 品番BREUJ1010-SET
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。

材質架橋ポリエチレン 用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。 セット内容エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個 サイズ10A 長さ(m)10 呼び径10 アズワン品番64-5123-68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25783888
2025-05-30
用途:
エコキュート
アイベジ 様 (農・林・水産業)

完璧、エスロカチットに慣れたら戻れない。耐熱性が心配。カチット部の保温カバーは十二分あるので耐光性も耐候性も心配ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする