PTT02 貼ってはがせるフロアパネル 富双合成 25783933 PTT02 貼ってはがせるフロアパネル 富双合成 25783933 PTT02 貼ってはがせるフロアパネル 富双合成 25783933 PTT02 貼ってはがせるフロアパネル 富双合成 25783933 PTT02 貼ってはがせるフロアパネル 富双合成 25783933 PTT02 貼ってはがせるフロアパネル 富双合成 25783933

貼ってはがせるフロアパネル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4枚) 注文コード 25783933 品番 PTT02
在庫数量:残り16点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,1982,598

置いて貼っていくだけの簡単施工!
裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして並べて貼るだけです!
表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!
表面はエンボス加工。夏でもさらっとした感触で、冬にはヒヤッと感じにくいです。
消臭機能、カビ抑制!
1パック分(4枚)並べると約90cm角で約半畳分です。

用途
リビング、キッチン、ランドリー、キッズルームなどに!
平滑な面でのみ使用できます。
貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PE 耐熱温度(℃)約60 ストライプ×ブラウン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×450×3
注意
※ご使用前に貼る床面のホコリやごみ、水気を取ってキレイな状態にしてから貼ってください。
※貼り付ける下地の素材によっては、剥がした後に粘着材が若干残る可能性があります。
※下地で使用しているワックス、塗料によっては、長時間のご使用で下地にムラのような跡が付く場合があります。
※パネルを並べた時、柄は合いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25784003
2021-04-16
用途:
車内の防水加工
自動車・二輪車・自転車関連業

商品パッケージの開封時は、素材の性格上、やや石油っぽい匂いが強くありましたが、数日でなくなりますので心配はありません。使用感は、予想以上にしっかりしており、尖ったものを置かなければ破けることはないと思います。

対象商品:
25783924
2018-12-18
用途:
床材の上張り。
アゲイン 様 (卸売・小売業)

築年数30年のキッチン床クッションフロア材の上に重ね張りしました。切断も簡単で、柄も良く断熱性も向上したと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする