ジェイウィン(J win)
ジェイウィン(J win)の 道路用品
ジェイウィン(J win)の 保安・工事灯
ジェイウィン(J win)の コーン用セーフティライト
コーンライトU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25784475
品番
JFL-CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。どんなコーンにも上部に乗せるだけで使えます。
点灯時間
点滅発光 約38時間 発光 約54時間
色
(LED)青、(リフレクター)白
径(Φmm)
(リフレクター)100/白色
電源
単3乾電池×4本(別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)
(点灯部)100×225
点灯方式
一斉点滅、<、>
LED
青×18個
アズワン品番
64-6569-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
コーンライトU
参考になった