曜日別特売
CSN-A10-5 コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付 信栄物産 25784728

 

CSN-A10-5 コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付 信栄物産 25784728
CSN-A10-5 コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付 信栄物産 25784728
CSN-A10-5 コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付 信栄物産 25784728

コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
色アイボリー
内容量1セット(5本)注文コード25784728品番CSN-A10-5
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

粘着テープタイプの衝撃保護材コーナーガード。穴あけ不用で簡単にカットできるコーナーガード。中折れ部分の角度が自在ですので直角の柱でなくともOK(円柱は不可)。直角以外の柱などにも対応。軽くて、取付けが簡単です。

用途
ガレージ・駐車場・建物の柱などに最適。
色
アイボリー
セット内容
コーナーガードL1000×5本、エンドキャップ×5個、粘着テープ(25×60mm)×40枚
長さ(mm)
1000
仕様
粘着テープ付
材質(本体)
軟質塩ビ
サイズ(mm)
65×65×9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする