マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
ニュー・エフモール付属品 マガリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25785778
品番
SFMM03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥105
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ニュー・エフモール同士の平面での直角接続に使用します。 モールの蓋の上からかぶせて取付けます。
色
ミルキーホワイト
材質
ASA
形状
曲ガリ
タイプ
0号
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
8.3
寸法W(mm)
14.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25785778
SFMM03
26014599
SFMM03
ニュー・エフモール マガリ
マサル工業
1個
¥
74
税込
¥
81
注文コードが変更になりました