SFMM06 ニュー・エフモール付属品 マガリ マサル工業 25785787

ニュー・エフモール付属品 マガリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25785787 品番SFMM06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ニュー・エフモール同士の平面での直角接続に使用します。 モールの蓋の上からかぶせて取付けます。

ブラウン 材質ASA 形状曲ガリ タイプ0号 寸法L(mm)53 寸法H(mm)8.3 寸法W(mm)14.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25785787 SFMM06 26014608 SFMM06 ニュー・エフモール マガリ マサル工業 ニュー・エフモール マガリ マサル工業 1個 74
欠品中
税込81
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする