マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
ニュー・エフモール 仕切板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25786548
品番
SFBS232
参考基準価格(税別)
¥91
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
●ボックス内の配線仕分けに使用します。
色
ホワイト
材質
難燃ABS
用途
●露出ボックス内の配線仕分けに。
質量(g)
11
タイプ
2・3個用
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応