マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール
テープ付エフモール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
25786679
品番
FT12
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
適合
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
色
ホワイト
材質
PVC
用途
テープ付なので施工が簡単
質量(g)
90
寸法L(mm)
1000
寸法H(mm)
10.5
寸法W(mm)
16
内寸(幅W×高さH)(mm)
11.8×7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
1号
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。