マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
エフモール エンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
号数
4号
注文コード
25787135
品番
FME42
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
この商品は
色・号数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
●モール末端の閉塞に使用します。
色
ホワイト
材質
ASA
用途
モール末端の閉塞に使用します。
形状
エンド
質量(g)
1.1
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
4号