マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
オプトモール 貫通カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
号数
0号R15
注文コード
25787266
品番
OFMP1506
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
色・号数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
●屋内へのケーブル引込みに使用します。●取付け用ねじ穴●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。
色
ブラウン
材質
ASA
用途
屋内へのケーブル引込みに使用します。取付け用ねじ穴が2穴あります。
質量(g)
5
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
19
寸法W(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
0号R15