OFMP1516 オプトモール 貫通カバー マサル工業 25787616

OFMP1516 オプトモール 貫通カバー マサル工業 25787616 OFMP1516 オプトモール 貫通カバー マサル工業 25787616

オプトモール 貫通カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 号数1号R15 注文コード25787616 品番OFMP1516
参考基準価格(税別)¥475 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は色・号数など9種類から選べます 他の種類を見る

●屋内へのケーブル引込みに使用します。●取付け用ねじ穴●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。

ブラウン 材質ASA 用途屋内へのケーブル引込みに使用します。取付け用ねじ穴が2穴あります。 質量(g)9.9 寸法L(mm)84 寸法H(mm)21.4 寸法W(mm)15.5 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号R15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする