マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
オプトモール 引込カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25787747
品番
OFMK13
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
●屋外からのケーブル引込みに使用します。●パッキン付きの防水構造です。●取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。
色
ミルキーホワイト
材質
ASA
用途
屋外からのケーブル引込みに使用します。パッキン付の防水構造です。取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。
質量(g)
37
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応