OFM3209 屋外用オプトモール マサル工業 チョコ色   OFM3209 25787783

OFM3209 屋外用オプトモール マサル工業 25787783 OFM3209 屋外用オプトモール マサル工業 25787783

屋外用オプトモール

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25787783 品番 OFM3209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。

用途
耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
適合
・光インドアケーブル8条
・UTP0.5×4P×4条
・Φ6までの通信線3条
・Φ8までの通信線2条
チョコ 材質PVC 質量(g)272 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
防犯カメラの取付け、ACケーブルの格納
製造業

非常に立派で紫外線対策も万全で満足しました。ねじで取り付けるし、頑丈なので経年変化も安心できます。

対象商品:
25787774
2023-05-02
用途:
バックカメラ取り付け
タカハシオートエレック 様

施工して間もないので、一概には判断できないがカバーのはまり具合も申し分ない硬さ。
あとは屋外用と謳うほどの耐性がどれほどかがわかればと思う

1人が参考にしています
対象商品:
25787774
2022-09-17
用途:
丈夫で良い
サービス業

丈夫で屋外でも劣化が少ない。
形状が良くて蓋が外れる事もない。

対象商品:
25787783
2020-08-25
用途:
作業場の配線用

品質に問題なく使用できました。また機会があれば利用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする