OFME33 屋外用オプトモール エンド マサル工業 25787939

OFME33 屋外用オプトモール エンド マサル工業 25787939 OFME33 屋外用オプトモール エンド マサル工業 25787939

屋外用オプトモール エンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25787939 品番 OFME33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。

ミルキーホワイト 材質ASA 用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。 形状エンド 質量(g)2 寸法L(mm)40 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25787939
2022-06-09
用途:
外壁引き込み線カバーとして。

自宅外壁の引き込み電線の専用カバーってそこそこ高価格なので安価なコチラを代用としました。
美観と雨風を凌ぐのに十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする