マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
屋外用オプトモール 差込エンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25788027
品番
OFMSE33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。
色
ミルキーホワイト
材質
ASA
用途
オプトモール末端の閉塞に使用します。取付けるには、ベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。
質量(g)
1.5
寸法L(mm)
24.8
寸法H(mm)
11.5
寸法W(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号