マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
屋外用オプトモール 分岐
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25788054
品番
OFMBP33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
●分岐接続部に使用します。●フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。●分岐上部にある溝に沿ってカットすることで2方向への分岐も可能です。
色
ミルキーホワイト
材質
ASA
用途
分岐接続部に使用します。フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。
質量(g)
35
寸法L(mm)
138
寸法H(mm)
52.6
寸法W(mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号