S3203 メタルモール マサル工業 25788797

S3203 メタルモール マサル工業 25788797
S3203 メタルモール マサル工業 25788797

メタルモール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ミルキーホワイト
タイプC型
寸法W(mm)60
寸法L(mm)2000
内容量1本注文コード25788797品番S3203
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール
●「金属ダクト」…C型メタルモール
●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。
●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。
●後付けが可能な付属品も取揃えております。
●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。
●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く
●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)

適合
・VVF1.6×2C×14条
・VVF2.0×2C×12条
・VVF1.6×3C×9条
・VVF2.0×3C×10条
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。ミルキーホワイト材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板質量(g)4110タイプC型寸法L(mm)2000寸法H(mm)30寸法W(mm)60内寸(幅W×高さH)(mm)54.8×27.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※A型、B型メタルモール(一種金属製線ぴ)に収める電線は、内線規程により10本以下です。
※C型メタルモールは、金属ダクトです。電線は30本以下、内談面積の20%まで収容できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする