マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール ジョイントカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25788849
品番
C3012
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)
色
ホワイト
材質
鋼板
用途
●直線接続に。
質量(g)
123
タイプ
C型
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
31.4
寸法W(mm)
62.8
RoHS指令(10物質対応)
対応