C3052 メタルモール エクスターナルエルボ マサル工業 C型タイプ   C3052 25789077

C3052 メタルモール エクスターナルエルボ マサル工業 25789077 C3052 メタルモール エクスターナルエルボ マサル工業 25789077

メタルモール エクスターナルエルボ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25789077 品番 C3052
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)

ホワイト 材質鋼板 用途●外曲がりの直角接続に。 質量(g)306 タイプC型 寸法L(mm)100 寸法H(mm)31.4 寸法W(mm)62.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25789034
2021-09-08
用途:
電源の増設で
建設業・工事業

電源の増設で電線を露出で隠すために使用します。
何故かこのエクスターナルエルボだけが遅れて届きました、
在庫切れか置いてある倉庫が違うのか。
出来る事ならまとめて送られてくるのが望ましい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする