曜日別特売
C3053 メタルモール エクスターナルエルボ マサル工業 25789086

C3053 メタルモール エクスターナルエルボ マサル工業 25789086
C3053 メタルモール エクスターナルエルボ マサル工業 25789086

メタルモール エクスターナルエルボ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ミルキーホワイト
タイプC型
内容量1個注文コード25789086品番C3053
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)

用途●外曲がりの直角接続に。ミルキーホワイト材質鋼板質量(g)306タイプC型寸法L(mm)100寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25789034
2021-09-08
用途: 電源の増設で
建設業・工事業

電源の増設で電線を露出で隠すために使用します。
何故かこのエクスターナルエルボだけが遅れて届きました、
在庫切れか置いてある倉庫が違うのか。
出来る事ならまとめて送られてくるのが望ましい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする