A1213 メタルモール 接続コンビネーションコネクター マサル工業 A型タイプ   A1213 25789183

A1213 メタルモール 接続コンビネーションコネクター マサル工業 25789183 A1213 メタルモール 接続コンビネーションコネクター マサル工業 25789183

メタルモール 接続コンビネーションコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25789183 品番 A1213
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。

ミルキーホワイト 材質鋼板 用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。 質量(g)58 タイプA型 寸法L(mm)68 寸法H(mm)37 寸法W(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする