マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール エンドキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789479
品番
A1193
参考基準価格(税別)
¥295
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
色
ミルキーホワイト
材質
鋼板
用途
●モール末端の閉塞に。
質量(g)
26
タイプ
A型
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
13
寸法W(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応