マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール エンドキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789488
品番
B2192
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
色
ホワイト
材質
鋼板
用途
●モール末端の閉塞に。
質量(g)
65
タイプ
B型
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
21.7
寸法W(mm)
43.4
RoHS指令(10物質対応)
対応