B20313 メタルモール フラットエルボ 後付け型 マサル工業 B型タイプ   B20313 25789603

B20313 メタルモール フラットエルボ 後付け型 マサル工業 25789603 B20313 メタルモール フラットエルボ 後付け型 マサル工業 25789603

メタルモール フラットエルボ 後付け型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25789603 品番 B20313
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

ミルキーホワイト 材質鋼板 用途●平面での直角接続に。 質量(g)90 タイプB型 寸法L(mm)95 寸法H(mm)21.2 寸法W(mm)43.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする