マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール インターナルエルボ 後付け型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789655
品番
C30412
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
色
ホワイト
材質
鋼板
用途
内曲がりの直角接続に。
質量(g)
155
タイプ
C型
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
31.4
寸法W(mm)
62.8
RoHS指令(10物質対応)
対応