AB6133 メタルモール 3個用スイッチボックス マサル工業 25789908

AB6133 メタルモール 3個用スイッチボックス マサル工業 25789908
AB6133 メタルモール 3個用スイッチボックス マサル工業 25789908

メタルモール 3個用スイッチボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ミルキーホワイト
寸法H(mm)51
内容量1個注文コード25789908品番AB6133
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。

用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。ミルキーホワイト材質鋼板質量(g)800タイプ深型A・B型寸法L(mm)124寸法H(mm)51寸法W(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする