AB6153 メタルモール 5個用スイッチボックス マサル工業 25789944

AB6153 メタルモール 5個用スイッチボックス マサル工業 25789944 AB6153 メタルモール 5個用スイッチボックス マサル工業 25789944

メタルモール 5個用スイッチボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25789944 品番 AB6153
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。

ミルキーホワイト 材質鋼板 用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 質量(g)1000 タイプ深型A・B型 寸法L(mm)124 寸法H(mm)51 寸法W(mm)262 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする