マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール スイッチボックス用フタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25789953
品番
BC22
参考基準価格(税別)
¥525
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。
色
ホワイト
材質
鋼板
用途
●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。
質量(g)
175
タイプ
2個用
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
1.6
寸法W(mm)
117
RoHS指令(10物質対応)
対応