マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール スイッチボックスセパレーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25789978
品番
ABS43
参考基準価格(税別)
¥595
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
色
ミルキーホワイト
材質
PVC
用途
●スイッチボックス内の配線仕分けに。
質量(g)
18
タイプ
深型
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
45
寸法W(mm)
37.8
RoHS指令(10物質対応)
対応