マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール ケーブルパッチン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790005
品番
B2151
参考基準価格(税別)
¥42
販売価格(税込)
¥39
販売価格(税別)
¥
35
バスケットに入れる
●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に使用します。
色
グレー
材質
PVC
用途
●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に。
質量(g)
2
タイプ
B型
寸法L(mm)
30
寸法W(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応