マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
メタルモール メタルモール用補修塗料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20mL)
注文コード
25790023
品番
HS3
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
●メタルモール、メタルエフモール及び付属品の塗装補修に使用します。●容量:20ml
色
ミルキーホワイト
材質
メラミンアルキッド樹脂系
用途
●メタルモール及び付属品の塗装補修に。
容量(mL)
20
質量(g)
63
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
78
寸法W(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※可燃性です。「注意事項」をよく読んでご使用ください。