マサル工業
屋外用エムケーダクト 内外マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
号数
2号
0号
1号
2号
3号
色
チョコ
チョコ
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25790319
品番
MDK129
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途
内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。
材質
ASA
形状
内外曲ガリ
色
チョコ
質量(g)
109.3
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
40
寸法W(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号