曜日別特売
MDB219 屋外用エムケーダクト ブンキボックス マサル工業 25790434

MDB219 屋外用エムケーダクト ブンキボックス マサル工業 25790434
MDB219 屋外用エムケーダクト ブンキボックス マサル工業 25790434

屋外用エムケーダクト ブンキボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
号数2号
チョコ
内容量1個注文コード25790434品番MDB219
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

●複数方向への分岐に使用します。
●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。

用途
複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。
ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。
材質ASAチョコ質量(g)162寸法L(mm)110寸法H(mm)60.5寸法W(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応号数2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする