マサル工業
エルダクト 外大マガリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
グレー
ホワイト
ミルキーホワイト
質量(g)
3745
3650
2860
3745
4395
5565
8700
8530
10760
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25791859
品番
LDS2323
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
●外曲がりの大きな直角接続に使用します。
用途
外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。
材質
PVC
形状
外大曲ガリ
色
ミルキーホワイト
質量(g)
3745
タイプ
3010型
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
100
寸法W(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応