マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の 配線ダクト
マサル工業の ダクト用オプション
エルダクト T型ブンキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25792787
品番
LDT223
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
●T字の分岐接続に使用します。
材質
PVC
用途
T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
形状
T型ブンキ
色
ミルキーホワイト
質量(g)
2510
タイプ
2510型
寸法L(mm)
550
寸法H(mm)
100
寸法W(mm)
241
RoHS指令(10物質対応)
対応