曜日別特売
NP850W 軟質プロテクタ マサル工業 25794485

NP850W 軟質プロテクタ マサル工業 25794485
NP850W 軟質プロテクタ マサル工業 25794485

軟質プロテクタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ幅80 5m
内容量1本注文コード25794485品番NP850W
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。

用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。材質塩化ビニル(軟質)ブラック質量(g)6250タイプ幅80 5m寸法L(mm)5000寸法H(mm)25寸法W(mm)80内寸(幅W×高さH)(mm)25×16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 会議室の電源コードの配線用カバーとして利用
卸売・小売業

適度な重みもあるのでずれないです。配線も2本程度は入るので、使いやすいです。コードがクロスになることがあるので、クロス配線をカバーできるプロテクタがあればほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 25794476
2024-09-12
用途: EV車の充電ケーブル保護のために使用
医療・福祉・介護関連業

EV車の充電ケーブル保護のために使用していますが、問題なく使用できています。

対象商品 : 25794485
2023-06-20
用途: 輪留めに使用
製造業

車両の輪留めに使っています。輪留めというよりタイヤが当たったらわかるようにしたかったので。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする