マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
ガードマンUR パーテーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
号数
6号・7号兼用
注文コード
25794923
品番
GAP63
参考基準価格(税別)
¥365
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●ガードマンUR 型内のケーブル仕分けに使用します。
色
ミルキーホワイト
材質
PVC
用途
●ガードマンUR型内のケーブル仕分けに。
質量(g)
60
寸法L(mm)
1000
寸法H(mm)
18
寸法W(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
6号・7号兼用