曜日別特売
GF2107 ガードマンⅡフラット マサル工業 25794993

GF2107 ガードマンⅡフラット マサル工業 25794993
GF2107 ガードマンⅡフラット マサル工業 25794993

ガードマンⅡフラット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法W(mm)90ベージュ注文コード25794993品番GF2107
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。

適合
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×3条
・VVF2.6×3C×1条
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。材質PVCベージュ質量(g)470タイプフラット90寸法L(mm)1000寸法H(mm)13.5寸法W(mm)90内寸(幅W×高さH)(mm)20×9.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※各ケーブル1種類のみ収容可能。
※ケーブル本数は、該当するケーブルの最大収容本数の目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする