マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール
ガードマンU ラン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25795088
品番
GL4107
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
●ガードマンUシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
色
ベージュ
材質
PVC
用途
●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
適合
・UTP0.5×4P×4条
質量(g)
230
寸法L(mm)
1000
寸法H(mm)
8.8
寸法W(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
4号
注意
※各ケーブル1種類のみ収容可能。
※ケーブル本数は、該当するケーブルの最大収容本数の目安です。